曜日別特売

SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
仕様シートリング:FTシート種別一般用接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941102CA BU10F1B151/2SCS13A
86,400
54,980
60,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941118CA BU10F1B203/4SCS13A
90,000
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941127CA BU10F1B251SCS13A
107,000
63,980
70,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941136CA BU10F1B321-1/4SCS13A
124,000
74,980
82,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941145CA BU10F1B401-1/2SCS13A
136,000
79,980
87,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941154CA BU10F1B502SCS13A
159,000
96,980
106,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941163CA BU10F1B652-1/2SCS13A
225,000
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941172CA BU10F1B803SCS13A
298,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941188CA BU10F1B1004SCS13A
388,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941197CA BU10F1BM151/2SCS14A
99,400
57,980
63,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941206CA BU10F1BM203/4SCS14A
107,000
63,980
70,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941215CA BU10F1BM251SCS14A
129,000
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941224CA BU10F1BM321-1/4SCS14A
152,000
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941233CA BU10F1BM401-1/2SCS14A
167,000
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941242CA BU10F1BM502SCS14A
201,000
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941258CA BU10F1BM652-1/2SCS14A
280,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941267CA BU10F1BM803SCS14A
367,000
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941276CA BU10F1BM1004SCS14A
479,000
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする