曜日別特売

FCD TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

FCD TA3H 複作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
接続方式フランジ形接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K内容量1台
全18種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
種別
タイプ
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941346CA BM10F0B151/2一般用(ACT機種)X050D108
69,200
43,980
48,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941355CA BM10F0B203/4一般用(ACT機種)X050D117
72,100
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941364CA BM10F0B251一般用(ACT機種)X050D127
76,100
47,980
52,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941373CA BM10F0B321-1/4一般用(ACT機種)X050D140
86,200
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941382CA BM10F0B401-1/2一般用(ACT機種)X063D165
104,000
64,980
71,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941398CA BM10F0B502一般用(ACT機種)X063D178
110,000
64,980
71,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941407CA BM10F0B652-1/2一般用(ACT機種)X063D190
146,000
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941416CA BM10F0B803一般用(ACT機種)X080D203
210,000
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941425CA BM10F0B1004一般用(ACT機種)X100D229
260,000
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941434CA BM10F0L151/2ガス用(ACT機種)X050D108
47,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941443CA BM10F0L203/4ガス用(ACT機種)X050D117
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941452CA BM10F0L251ガス用(ACT機種)X050D127
53,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941468CA BM10F0L321-1/4ガス用(ACT機種)X050D140
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941477CA BM10F0L401-1/2ガス用(ACT機種)X063D165
73,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941486CA BM10F0L502ガス用(ACT機種)X063D178
82,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941495CA BM10F0L652-1/2ガス用(ACT機種)X063D190
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941504CA BM10F0L803ガス用(ACT機種)X080D203
161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941513CA BM10F0L1004ガス用(ACT機種)X100D229
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする