SCS13A TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア

SCS13A TA3H 単作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア - 桑名金属工業
仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS13A口径タイプフルボア呼び圧力10K内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941522CAS BU10S1B151/2ねじこみ
78,300
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941538CAS BU10S1B203/4ねじこみ
80,000
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941547CAS BU10S1B251ねじこみ
95,600
53,980
59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941556CAS BU10S1B321-1/4ねじこみ
118,000
69,980
76,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941565CAS BU10S1B401-1/2ねじこみ
131,000
75,980
83,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941574CAS BU10S1B502ねじこみ
208,000
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941583CAS BU10F1B151/2フランジ
89,100
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941592CAS BU10F1B203/4フランジ
93,500
58,980
64,878(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941608CAS BU10F1B251フランジ
111,000
63,980
70,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941617CAS BU10F1B321-1/4フランジ
129,000
76,980
84,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941626CAS BU10F1B401-1/2フランジ
145,000
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941635CAS BU10F1B502フランジ
227,000
139,800
153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941644CAS BU10F1B652-1/2フランジ
271,000
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする