SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁 F型10K・フルボア

SCS14A TA3H 単作動自動ボール弁  F型10K・フルボア - 桑名金属工業
仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS14A接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K内容量1台
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68941653CAS BU10F1BM151/2
118,000
72,980
80,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941662CAS BU10F1BM203/4
125,000
74,980
82,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941678CAS BU10F1BM251
152,000
87,980
96,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941687CAS BU10F1BM321-1/4
174,000
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941696CAS BU10F1BM401-1/2
201,000
119,800
131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941705CAS BU10F1BM502
294,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68941714CAS BU10F1BM652-1/2
350,000
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする