曜日別特売

サイドテーブル

サイドテーブル - YAMAZEN(山善)サイドテーブル - YAMAZEN(山善)サイドテーブル - YAMAZEN(山善)サイドテーブル - YAMAZEN(山善)サイドテーブル - YAMAZEN(山善)サイドテーブル - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天然木の優しい風合いのサイドラック
ベットサイドテーブルとしても最適

用途トレーテーブル、デスクサイドテーブル、ベットサイドテーブルとして。幅(mm)420奥行(mm)340高さ(mm)500材質天然木ラバーウッド(アミノアルキド樹脂塗装)質量(kg)5ダークオリーブキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×500生産国インドネシア組立時間約20~30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)42×34×50外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×500本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×340×500内容量1台
取扱説明書:(0.75MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992507BST-4035(DOL)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68992507
2021-07-26
用途: 作業テーブルの横の荷物置き用
サービス業

小ぶりですが、しっかりしていて安定しています。ガタツキもなく高さもちょうどよく、腰かけとしてもつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする