曜日別特売

伸縮式シューズラック

伸縮式シューズラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

奥行スリムで狭い玄関でも場所をとらずに置けるシューズラック
靴の数に合わせて幅伸縮可能
複数購入すれば最大2段まで積み重ね可能

用途
靴を効率収納。玄関収納、靴収納、シューズ収納として。
材質
スチール(クロムめっき)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×230×560
組立時間
約10~20分
収納の目安
9-15足
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992708HSH-30(CH)クロムシルバー
オープン
取扱い終了
25532816HSH-30(WH/CH)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
25532825HSH-30(BK/CH)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25532816
2020-08-18
用途: 玄関で
卸売・小売業

サイズ調節もできて、丁度よい。玄関が広く使えて予想通りである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする