ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット

ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット - 藤山ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット - 藤山

壁に付ける強くてちいさな収納の提案。
フックとバスケット・シェルフを組み合わせて、生活のすぐそばに収納をプラス。
リビング・玄関・洗面所など、生活のすぐそばに収納を足すことで手間を省いて暮らしをかろやかに。
収納をとりまく素敵な日常を考え続ける、新しい暮らしの工夫です。

用途
壁収納
色
取手:木目
材質(取手)
集成材
内容量
1個
注意
※壁掛け用のサークルフック(品番:CH-01)は別途手配となります。
※製品仕様は改良等で予告なしに変更する場合があります。
※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(ボックス)
色(ボックス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CBWS-01 0566420205664202CBWS-01ワイヤータイプS【ビス】20、【固定ピン】(静止)8、(可動)3397×290×185(取手込)ステンレスシルバー
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
CBWL-01 0566422905664229CBWL-01ワイヤータイプL【ビス】20、【固定ピン】(静止)8、(可動)3397×290×305(取手込)ステンレスシルバー
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
CBB-01 0566423805664238CBB-01ボックスタイプ【ビス】20、【固定ピン】(静止)5、(可動)3397×290×185(取手込)樹脂ホワイト
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする