YAMAZEN(山善)
ウッドラック
文庫本や雑誌の収納に便利な、お部屋を広く使える奥行30cmのスリムタイプ
キッチン、リビング、子供部屋、うち中で大活躍
組み立てに必要な六角レンチは付属
各棚板は約3cm間隔、3段階で高さ調節
用途
事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
棚板間:260(中間に設定時)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)560×290
棚板耐荷重(kg)
10
組立時間
約20~30分
内容量
1台
取扱説明書:
(0.43MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68992823
SPR-8060(NA)T
4.5
600×300×800
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
68992805
SPR-11060(NA)T
5.5
600×300×1100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68992814
SPR-14060(NA)T
7.5
600×300×1400
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。