YAMAZEN(山善)
天然木 折りたたみサイドテーブル
折りたたみ式のサイドテーブル
高さ35cmのロータイプ
用途
デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)
490
奥行(mm)
380
高さ(mm)
350
材質
天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)
質量(kg)
3
天板耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×380×350
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×490×500
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
470×350
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993882
STR-50L(FBR)
フレッシュブラウン
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68993898
STR-50L(NA)
ナチュラル
オープン
¥
4,788
¥
5,267
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください