曜日別特売

折りたたみ デスク パタパタデスク

折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)折りたたみ デスク パタパタデスク - YAMAZEN(山善)

折りたたみ式のデスク
組立いらずの完成品
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク

用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×700(天板下:740×410×680)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×85×760付属品アジャスター付き材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)質量(kg)10.5天板耐荷重(kg)約20組立時間約20~30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×70折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×8.5×76天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板下:740×410×680天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)900×450内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68994092HPST-9045(NM/IV)ナチュラルメイプル
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14975250HPST-9045(AIV/SWH)アンティークアイボリー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14975259HPST-9045(ABR/SBK)アンティークブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68994108HPST-9045(MBR/MBR)ダークブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする