フルリクライニング車椅子
背もたれは脚部と連動してフルリクライニングします。
肘かけがスライド式のため、座面と水平になりベッドからの移乗が容易です。
介助ドラムブレーキ・足踏みブレーキ機能付きで、腰をかがめずに止められます。
- 仕様
- リクライニング、足踏みブレーキ機能付き
- 種別
- 介助式
- 質量(kg)
- 約27.9
- 車輪径(Φmm)
- 12インチ
- 材質(本体)
- スチール
- 材質(車輪)
- 主輪/ハイブリッドポリマー
- 種類
- 介助式、ティルト・リクライニング式
- 角度(°)
- (リクライニング)90~174
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 570×1170~1880×1210
- 材質(シート)
- ビニールレザー
- 機能
- ティルト、リクライニング
- キャスター径(Φmm)
- 6インチ
- 座面高さ(mm)
- 480
- タイヤタイプ
- ノーパンク
- 座幅(mm)
- 430
- アズワン品番
- 8-4569-01
- 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 430×430
- 走行タイプ
- 介助
- 内容量
- 1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
介護用品 の新着商品
ヴィスコフロートウェーブクッション 低反発ウェーブクッション 車いす用クッション 25-4758-03 ヴィスコフロート VT816(ネイビー)テイハンパツ日本健康美容開発税込¥14,278¥12,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23


















