曜日別特売
NHR-16 フルリクライニング車椅子 日進医療器(車イス) 68971358

NHR-16 フルリクライニング車椅子 日進医療器(車イス) 68971358
NHR-16 フルリクライニング車椅子 日進医療器(車イス) 68971358

フルリクライニング車椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68971358
品番
NHR-16
参考基準価格(税別)¥159,500販売価格(税込)¥149,800
販売価格(税別)非課税商品
¥149,800

背もたれは脚部と連動してフルリクライニングします。
肘かけがスライド式のため、座面と水平になりベッドからの移乗が容易です。
介助ドラムブレーキ・足踏みブレーキ機能付きで、腰をかがめずに止められます。

仕様
リクライニング、足踏みブレーキ機能付き
種別
介助式
質量(kg)
約27.9
車輪径(Φmm)
12インチ
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
主輪/ハイブリッドポリマー
種類
介助式、ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)90~174
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×1170~1880×1210
材質(シート)
ビニールレザー
機能
ティルト、リクライニング
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
480
タイヤタイプ
ノーパンク
座幅(mm)
430
アズワン品番
8-4569-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×430
走行タイプ
介助
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする