曜日別特売
モノタロウ

スチールコーナープロテクター

スチールコーナープロテクター - モノタロウスチールコーナープロテクター - モノタロウスチールコーナープロテクター - モノタロウスチールコーナープロテクター - モノタロウ
(2件のレビュー)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。

用途梱包商品のエッジプロテクターとして材質スチール長さ(mm)157幅(mm)123厚さ(mm)2高さ(mm)123質量(g)510適合ベルト幅(mm)36.8内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69191185-
609
670(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69191185
2021-01-05
用途: 塗装後の鉄骨吊り時の角部の保護
西海地研株式会社

玉掛け作業時に鉄骨の塗装部を保護する際に使用しました。
プロテクターにロープを通す穴(約5ミリ)があけてありますが、
小さくて使いずらいので10ミリ程度にしてほしいです。

対象商品 : 69191185
2019-11-18
用途: トラックへの台付けワイヤ保護用
株式会社ステントス

鉄骨製品の運搬時に、台付けワイヤーからの保護用角宛てとして利用しています。
マグネットがあればもっと使い勝手が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする