セイエイ(Seiei)
取替え式あみ戸びっクリーン ハンディタイプ
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル、ステンレス、ポリプロピレン
寸法(cm)
32×5
質量(g)
55
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69013954
17640
グリーン
¥
760
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
69013972
17641
ピンク
¥
760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください