大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用ブッシング
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
40
44
46
48
52
53
55
寸法C(mm)
26
29
32
41
ねじ径A
G3/8
NPT3/8
R3/8
R1/2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
ねじ径A
ねじ径B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974806
FB06M06F
44
16
26
R3/8
Rc3/8
¥
1,130
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68974815
FB06M06FG
40
16
26
R3/8
G3/8
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
68974824
FB06M08F
48
16
32
R3/8
Rc1/2
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974833
FB06M08FG
40
16
29
R3/8
G1/2
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974842
FB06MG06F
46
18
26
G3/8
Rc3/8
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68974858
FB06MN06F
44
16
26
NPT3/8
Rc3/8
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
20日以内出荷
返品不可
68974867
FB06MN08F
48
16
32
NPT3/8
Rc1/2
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974876
FB08M06F
48
20
26
R1/2
Rc3/8
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974885
FB08M08F
52
20
32
R1/2
Rc1/2
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974894
FB08M12F
55
20
41
R1/2
Rc1/2
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974903
FB12M08F
53
21
32
R1/2
Rc3/4
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください