大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用エルボ
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじ径A
NPT3/8
R3/8
R1/2
R3/4
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ径A
ねじ径B
ねじ径E
寸法G(mm)
寸法O(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974912
FE06M06F
R3/8
Rc3/8
16
16.5
34.5
25
¥
1,970
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974928
FE06M06FG
R3/8
G3/8
16
25.5
44.5
25
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974937
FE06M06M
R3/8
R3/8
16
31
31
19
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974946
FE06M06MN
R3/8
NPT3/8
16
31
31
19
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974955
FE06M08F
R3/8
Rc1/2
20
23
36
32
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974964
FE06M08M
R3/8
1/2
16
35
35
23
¥
2,850
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974973
FE06MN06F
NPT3/8
Rc3/8
16
16.5
34.5
25
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
28日以内出荷
返品不可
68974982
FE06MN08F
NPT3/8
Rc1/2
20
23
36
32
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68974998
FE08M06F
R1/2
Rc3/8
20
14
33
25
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975007
FE08M08F
R1/2
Rc1/2
22
20
38
32
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975016
FE08M12F
R1/2
Rc3/4
20
30
43
45
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975025
FE12M08F
R3/4
Rc1/2
20
35
35
32
¥
2,410
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68975034
FE12M12F
R3/4
Rc3/4
21
30
45
45
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください