曜日別特売

パワージャッキ用エルボ

パワージャッキ用エルボ - 大阪ジャッキ製作所
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L1(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
おねじ六角対辺B(mm)
ねじ径R
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976574KE06-04M33.52314R1/46
2,730
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976583KE06-06M34.52614R3/86
3,110
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976592KE12-06M35.52722R3/812
3,280
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976608KE12-08M40.353422R1/212
3,930
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976617KE16-06M44.53230R3/816
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976626KE16-08M44.53530R1/216
4,370
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする