大阪ジャッキ製作所
パワージャッキ用スタット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パイプ外径(Φmm)
ねじ径R
全長(mm)
おねじ六角対辺A(mm)
おねじ六角対辺B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976836
KS06-04M
6
R1/4
44
17
14
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976845
KS06-06M
6
R3/8
44
19
14
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976854
KS12-06M
12
R3/8
45
19
22
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976863
KS12-08M
12
R1/2
51
24
22
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976872
KS16-06M
16
R3/8
49
27
30
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68976888
KS16-08M
16
R1/2
54
27
30
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください