曜日別特売

4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター

4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター - 日本アンテナ4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター - 日本アンテナ

業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。
電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。
ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)

付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1質量(kg)0.6、電源部:0.21電流(A)(受電/増幅部)0.15電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμVインピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下挿入損失(dB)1.5以下/3以下利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25通電容量DC15V/0.33A重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)利得調整範囲(dB)0~10(連続)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68985017NSB42DSUE
52,50034,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする