曜日別特売

エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ

エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0mL用 スクリューキャップ - Eppendorf(エッペンドルフ)

使い勝手はそのままに、安全な開閉と高い密閉性を実現したスクリューキャップタイプにより、新たなスタンダードのチューブフォーマットを確立しました。
チューブラック・保存用ボックス・遠心機・インキュベーター・ミキサーなど実験に必要な周辺機器は全て揃っています。
15mLコニカルチューブからの意向も、1.5mLチューブからのスケールアップにも、コンタミネーション防止にも「ちょうどいい」チューブです。
ピペットがチューブに入ってします15mLコニカルチューブに比べピペッティングの際のコンタミネーションリスクを大幅に低減します。
全てのエッペンドルフチューブは可塑剤・スリップ剤・殺生物剤を使用せず、プラスチックからの溶出によるコンタミネーションを可能な限り低く抑えた安全なチューブです。

カラーレスサイズ(mm)約17Φ内容量1箱(200本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689958240030 122.30563-8462-42
9,700
9,298
10,228(税込)
当日出荷
689958330030 122.31363-8462-27
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
689958420030 122.32163-8462-19
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする