曜日別特売

モンキーヘルメット

モンキーヘルメット - ホンダ
(1件のレビュー)

モンキーイラストがかわいい!軽量コンパクトなオリジナルヘルメットに新色が追加。

仕様あごひもラチェット式ワンタッチバックル質量(g)約1,150規格PSC/SG(自動二輪対応)内装フル脱着タイプ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689954130SHGC-JM1A-SKMシルバー×ブラックM57~58
16,000
取扱い終了
返品不可
689954220SHGC-JM1A-SKLシルバー×ブラックL59~60
16,000
取扱い終了
返品不可
689954380SHGC-JM1A-WBMアイボリー×ブルーM57~58
16,000
取扱い終了
返品不可
689954470SHGC-JM1A-WBLアイボリー×ブルーL59~60
16,000
取扱い終了
返品不可
689954560SHGC-JM1A-KWMブラック×ホワイトM57~58
16,000
取扱い終了
返品不可
689954650SHGC-JM1A-KWLブラック×ホワイトL59~60
16,000
取扱い終了
返品不可
689954740SHGC-JM1A-WRMホワイト×レッドM57~58
16,000
取扱い終了
返品不可
689954830SHGC-JM1A-WRLホワイト×レッドL59~60
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68995422
2018-09-07
用途: 乗車時
その他業種

50周年記念ヘルメットと2個購入したので、こっちは記念に保存してあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする