ハードディスクドライブ(HDD)を内蔵したH.264(MPEG-4 AVC)方式のデジタルレコーダーです。NTSCカメラとAHDカメラを接続でき、定電圧方式のワンケーブルカメラへ電源供給できます。AHDカメラと組み合わせることで画像サイズ1920×1080による高画質な映像監視および録画が可能です。映像入力4系統、音声入力4系統を装備し、最大総録画レート120ipsで録画することができます。マウスによる操作やコンビネーションカメラの操作、ネットワーク経由による遠隔監視もできます。別売のラックマウント金具を使用すれば、EIA規格に適合するラックに取付けることができます。