TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シャーレンチ
トルシア形高力ボルト(シヤーボルト)の締め付け専用レンチ。
Mシリーズシヤーレンチは、すべてソケット共通でご使用できます。
反力がほとんど無く、安全に作業ができます。
用途
土木建築業界、橋梁・鉄塔等でトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。
電源(V)
単相100
締付トルク(N・m)
295
トラスコ品番
810-9646
材質/仕上
本体:構造用鋼、ケース:スチール
質量(kg)
3.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
20
最大消費電力(W)
1020
適応ボルトサイズ
M16用
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68996987
M-3100C-T
¥
281,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください