光モール
廻り縁 D.W10X10
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
長さ(mm)
2700
材質
硬質ABS
幅(mm)
10
色
ホワイトウッド
高さ(mm)
10
表面処理
木目シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68997897
2482
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
251
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
251
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません