MCC(MaxClean)
クリーンウエストバック 1496/N
こんなお得な商品も!
クリーンルームウエストバッグ
モノタロウ
¥
3,498
税込
¥
3,848
工具や部品などの特殊収納バッグ。
色
ネイビー
材質
ポリエステル
高さ(cm)
20
厚さ(cm)
9.5
横(cm)
15
ベルト長さ(cm)
58~104
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68999385
1496/N
¥
7,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください