曜日別特売

USB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット

USB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット - エレコム

USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。
最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。

ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
注意
※USB PD(Power-Delivery)非対応です。
※ご使用になるタブレットなどの性能によって転送速度は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018836TB-AFCMADBKUSB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメス
1,840
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする