ヒートスプレッダーテープ

ヒートスプレッダーテープ - 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ - 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ - 3M(スリーエム)

Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。
最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。
アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。
打ち抜き加工のとき破片が発生しません。
多層構造のため、柔軟性に優れます。

用途
小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。
フラットパネルディスプレイの熱拡散。
LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
注意
※加工元:3M特約加工販売店
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
基材
粘着剤
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691906869876B-081枚PET/銅/アルミアクリル系2000.30.08電気絶縁、柔軟性電気・電子用
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
691906959876B-081パック(3枚)PET/銅/アルミアクリル系2000.30.08電気絶縁、柔軟性電気・電子用
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
691907049876-151枚PET/銅アクリル系2000.30.15電気絶縁、柔軟性電気・電子用
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
691907139876-151パック(3枚)PET/銅アクリル系2000.30.15電気絶縁、柔軟性電気・電子用
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
656810119876-10 500X501巻アクリル系50050---
オープン
399,800
439,780(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする