角利(角利産業)
利蔵 替刃式鉋
素人の方からプロの方まで使いこなせる優れものです。
わずらわしい刃研ぎが不要、面倒臭い押え金の調整不要。
特許ワンタッチ替刃式です。
刃幅(mm)
30
材質(台)
樫
切削幅(mm)
23
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
44×150
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69189548
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください