曜日別特売

角利 替刃式細工鉋 ミニ平かんな

角利 替刃式細工鉋 ミニ平かんな - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

ネジ式で刃の調整が簡単な細工用鉋です。
日本DIYショー通商大臣賞受賞した商品です。
角利産業オリジナル代表商品です。
精密平削りや細工削りができる替刃式鉋です。
誰でも使いこなすことの出来る細工用鉋です。

幅(mm)46高さ(mm)23奥行(mm)149材質(台)材質(刃)炭素鋼SK-5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69189645-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69189645
2023-02-21
用途: 木箱の面出し
製造業

しっかりした作りです。
ただ、素人がすぐに使えるものではないです。
しっかり使い方を調べて練習する必要のある商品だと思いました。
簡易的な面出しなら固めのサンディングブロックが使いやすかったです。

対象商品 : 69189645
2020-03-22
用途: 小物作りに使用
TSUKIJI建設業・工事業

以前は小物作りにも大きなカンナを使っていましたが、木材に当たる部分が少ないのでムラが出やすかったのに、ミニ平カンナ取り回しがしやすいのと裏当て金がボルトで調整できるので使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする