角利(角利産業)
角利 替刃式ミニ平鉋
細工作業に非常に使い勝手の良い小ぶりの鉋。
精密平削りや細工削りに。
ネジ式だから刃の調整が簡単にできます。
刃幅(mm)
42
材質(台)
樫
切削幅(mm)
37
材質(刃)
刃物用炭素鋼
台座寸法(mm)
57×180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69189654
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください