曜日別特売

角利 二枚刃鉋 芯樫

角利 二枚刃鉋 芯樫 - 角利(角利産業)

オーソドックスな鉋です。
素人からプロまで使えるスタンダード商品です。
大工作業に欠かせないかんなです。
使いこなしてワンランク上の腕前に。
芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。
従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。

刃幅(mm)50質量(g)690材質(台)切削幅(mm)43材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)65×242内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69189907-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする