日伸理化
デジタル恒温水槽
PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 ●撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 ●NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。
質量(kg)
(本体)3.3、(水槽)5.5
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
電源
AC100V・50/60Hz・11A
本体寸法(mm)
105×142×320
内寸法(mm)
450×300×150
安全装置
フロート式空焚防止器
温度制御方式
白金測温抵抗体、デジタルPID制御
温度調節精度
±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時)
ヒーター容量(W)
1000
材質(水槽)
ステンレス
撹拌方式
噴流ポンプ式、吐出方向可変
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305335
NC-S
¥
169,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
1
お送りできません