増田理化工業
オイルバス
ステンレス製のオイルバスで、デジタルスイッチの温度設定で温度確認ができ、操作も簡単です。火傷保護シート付です。
ヒーター容量(W)
700
付属品
保護シート(2枚)
材質
SUS304
質量(kg)
1.9
使用温度範囲(℃)
室温+5~199
電源
AC100V・7A
内寸法(mm)
Φ240×130
温度精度
±0.5~1℃(撹拌時)
温度調整方法
白金測温抵抗体、時分割比例制御方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68306035
OBH-24
¥
93,500
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません