増田理化工業
中温度ホットプレート
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)
室温+5~80
ステージ寸法(mm)
450×300
材質
(ステージ)SUS304
寸法(mm)
450×300×85
質量(kg)
4.2
電源
AC100V・50/60Hz
温度精度
±0.1~±0.5℃
温度制御
デジタル表示PID制御
温度分布精度
±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68309246
MHP-45
¥
129,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください