曜日別特売

アスパラ収穫鋏

アスパラ収穫鋏 - サボテンアスパラ収穫鋏 - サボテンアスパラ収穫鋏 - サボテン
(6件のレビュー)

【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。

用途アスパラガスの収穫に。全長(mm)約205刃長(mm)約63材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート高さ(mm)約280使用目的収穫切断対象アスパラガス内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69212307AG-21
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69212307
2022-04-04
用途: アスパラガス収穫
農・林・水産業

アスパラ収穫台車パラえもん導入で畝の端まで両手が届かなくなり、片手で作業出来ると期待してこちらの商品を購入しました。春先のアスパラが隙間なく出ている時期だと結局は空いた手で隣のアスパラを避けないとハサミが入らないので効率は微妙ですが、片手に棒を持つ必要がないので気が楽ではあります。また、2Lクラスの太いアスパラだと重心が高くなるためか結構な頻度で前に倒れてアスパラに傷が入ります。以前は岡垣の芽切ハサミを使っていました。軽い切れ味で疲れ知らず、一方こちらはステンレス刃なので切れ味は渋めです。耐久性は高そうですが、、切れ味よい鉄刃バージョンを出してもらえると嬉しいです

1が参考にしています
対象商品 : 69212307
2022-04-05
用途: アスパラ収穫作業
宮本農園農・林・水産業

ハサミで太い(3L)サイズを切るときたまにアスパラに縦の亀裂がはいる事があります。あと密集して出ているアスパラはハサミが入りません
 結局鎌で刺して倒しながら取っています

対象商品 : 69212307
2021-04-08
用途: アスパラの収穫
農・林・水産業

良い商品です。作業効率が良くなりました。使用開始から1ヶ月経ちましたが切れ味も問題ありません。ただ畝中心部に灌水パイプがあるのでパイプ際はカットしにくいですね。

対象商品 : 69212307
2021-05-10
用途: アスパラ収穫
農・林・水産業

片手で作業できて収穫が手早くできるので助かっています

対象商品 : 69212307
2020-04-17
用途: アスパラ収穫
(農法) まくり生産組合農・林・水産業

以前は、片手にスケール、片手にはさみで作業を行っていました。切る都度、収穫コンテナを持ち替えないといけなかったのが、片手で収穫、片手で収穫かごを持てるようになり効率アップです。
アンテナの長さを調整できると更に良いですね。

対象商品 : 69212307
2018-06-14
用途: アスパラの収穫の際に。
農・林・水産業

脱着部分がいいですね、片付けに場所いらずです。安っぽくなく、しっかりとしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする