曜日別特売

カートリッジヒーター

カートリッジヒーター - ヤガミ

100 V用のカートリッジヒーターを標準規格化しました。

材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)ガラス被覆、(リード線)ガラス被覆型式CNS型電圧100V単相内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
電力(W)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69192244CNS601070901506
4,500
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
69192253CNS8010709021006
4,800
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
69192262CNS10010709031206
5,000
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
69192278CNS6010709041008
4,300
4,298
4,728(税込)
18日以内出荷
69192287CNS8010709051508
4,500
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
69192296CNS10010709062008
5,500
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
69192305CNS60107090712010
4,500
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
69192314CNS100107090820010
4,800
4,798
5,278(税込)
18日以内出荷
69192323CNS150107090930010
5,500
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
69192332CNS150107091050010
5,500
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする