ヤガミ
カートリッジヒーター
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質
(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)
+0/-0.1
長さ公差(mm)
±1%
電圧
220V単相
最高使用温度(℃)
500(シース表面)
耐熱温度(℃)
180(リード線)
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
外径(Φmm)
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69192348
CHS-081
100
8
50
1070701
¥3,300
¥
3,298
¥3,628
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69192357
CHS-082
160
8
80
1070702
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
18日以内出荷
69192366
CHS-083
200
8
100
1070703
¥4,500
¥
4,498
¥4,948
(税込)
18日以内出荷
69192375
CHS-084
260
8
130
1070704
¥5,100
¥
4,998
¥5,498
(税込)
18日以内出荷
69192384
CHS-101
120
10
50
1070705
¥3,500
¥
3,498
¥3,848
(税込)
18日以内出荷
69192393
CHS-102
200
10
80
1070706
¥4,300
¥
4,298
¥4,728
(税込)
18日以内出荷
69192402
CHS-103
250
10
100
1070707
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
18日以内出荷
69192418
CHS-104
320
10
130
1070708
¥5,300
¥
5,298
¥5,828
(税込)
18日以内出荷
69192427
CHS-105
380
10
150
1070709
¥5,700
¥
5,698
¥6,268
(税込)
18日以内出荷
69192436
CHS-106
480
10
190
1070710
¥6,300
¥
6,298
¥6,928
(税込)
18日以内出荷
69192445
CHS-121
150
12
50
1070711
¥4,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
18日以内出荷
69192454
CHS-122
240
12
80
1070712
¥5,000
¥
4,998
¥5,498
(税込)
18日以内出荷
69192463
CHS-123
300
12
100
1070713
¥5,700
¥
5,698
¥6,268
(税込)
18日以内出荷
69192472
CHS-124
390
12
130
1070714
¥6,200
¥
5,998
¥6,598
(税込)
18日以内出荷
69192488
CHS-125
450
12
150
1070715
¥6,400
¥
6,398
¥7,038
(税込)
18日以内出荷
69192497
CHS-126
570
12
190
1070716
¥6,900
¥
6,898
¥7,588
(税込)
18日以内出荷
69192506
CHS-127
730
12
240
1070717
¥7,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
18日以内出荷
69192515
CHS-128
880
12
290
1070718
¥7,700
¥
7,698
¥8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69192524
CHS-141
180
14
50
1070719
¥4,400
¥
4,398
¥4,838
(税込)
18日以内出荷
69192533
CHS-142
280
14
80
1070720
¥5,300
¥
5,298
¥5,828
(税込)
18日以内出荷
69192542
CHS-143
350
14
100
1070721
¥5,800
¥
5,798
¥6,378
(税込)
18日以内出荷
69192558
CHS-144
460
14
130
1070722
¥6,400
¥
6,398
¥7,038
(税込)
18日以内出荷
69192567
CHS-145
530
14
150
1070723
¥6,700
¥
6,698
¥7,368
(税込)
18日以内出荷
69192576
CHS-146
670
14
190
1070724
¥7,300
¥
6,998
¥7,698
(税込)
18日以内出荷
69192585
CHS-147
850
14
240
1070725
¥7,800
¥
7,798
¥8,578
(税込)
18日以内出荷
69192594
CHS-148
1000
14
290
1070726
¥8,200
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
69192603
CHS-161
200
16
50
1070727
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
18日以内出荷
69192612
CHS-162
320
16
80
1070728
¥5,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
18日以内出荷
69192628
CHS-163
400
16
100
1070729
¥6,000
¥
5,998
¥6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69192637
CHS-164
530
16
130
1070730
¥6,600
¥
6,598
¥7,258
(税込)
18日以内出荷
69192646
CHS-165
600
16
150
1070731
¥7,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69192655
CHS-166
760
16
190
1070732
¥7,600
¥
7,598
¥8,358
(税込)
18日以内出荷
69192664
CHS-167
970
16
240
1070733
¥8,000
¥
7,998
¥8,798
(税込)
18日以内出荷
69192673
CHS-168
1160
16
290
1070734
¥8,500
¥
8,498
¥9,348
(税込)
18日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください