曜日別特売

カートリッジヒーター フランジタイプ

カートリッジヒーター フランジタイプ - ヤガミカートリッジヒーター フランジタイプ - ヤガミ

ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。

材質(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組電圧220V単相耐熱温度(℃)180(リード線)最高使用温度(℃)500(シース表面)外径公差(mm)+0/-0.1長さ公差(mm)±1%内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
電力(W)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69193023CFS-08110010708012008
6,700
6,698
7,368(税込)
18日以内出荷
69193032CFS-08215010708023008
7,600
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
69193048CFS-083200010708034008
8,500
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
69193057CFS-08425010708045008
9,000
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193066CFS-08530010708056008
9,500
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
69193075CFS-101100107080625010
7,100
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
69193084CFS-102150107080737010
7,900
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
69193093CFS-103200107080850010
8,600
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
69193102CFS-104250107080960010
9,100
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193118CFS-105300107081075010
9,700
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
69193127CFS-121100107081130012
7,900
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
69193136CFS-122150107081245012
8,600
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
69193145CFS-123200107081360012
9,100
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193154CFS-124250107081475012
9,500
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
69193163CFS-125300107081590012
9,900
9,898
10,888(税込)
18日以内出荷
69193172CFS-141100107081635014
8,100
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
69193188CFS-142150107081752014
8,900
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
69193197CFS-143200107081870014
9,600
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
69193206CFS-144250107081987014
10,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193215CFS-145300107082010014
10,400
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193224CFS-151100107082137015
8,200
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
69193233CFS-152150107082256015
9,100
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193242CFS-153200107082375015
9,800
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
69193258CFS-154250107082494015
10,200
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193267CFS-1553001070825110015
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193276CFS-1581100107082639015.8
8,200
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
69193285CFS-1582150107082759015.8
9,100
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193294CFS-1583200107082879015.8
9,800
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
69193303CFS-1584250107082999015.8
10,200
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193312CFS-15853001070830110015.8
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193328CFS-161100107083140016
8,200
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
69193337CFS-162150107083260016
9,100
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
69193346CFS-163200107083380016
9,800
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
69193355CFS-1642501070834100016
10,200
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193364CFS-1653001070835110016
10,700
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
69193373CFS-1663501070836120016
11,200
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
69193382CFS-1674001070837130016
11,800
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
69193398CFS-1684501070838130016
12,600
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
69193407CFS-169501070839130016
13,300
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする