手で自由に切れるクッションマット

手で自由に切れるクッションマット - カーボーイ

引っ張るだけでらくらくカット、切り目の入ったクッションマット!
6mm間隔にミシン目が入っているので、使いたい場所に合わせてサイズ調整が簡単にできます。
ハサミ不要!どこでも簡単にカットできます。
適度な伸縮性とクッション性を兼ねているので、使用する場所や物を軽い衝撃から守ります。

用途
食器や荷物の安定に。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
工具箱やトランクなど様々な場所にご使用できます。
材質PVC寸法(mm)457.2×1220質量(g)450内容量1巻
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69218984TJ-01ブラック
1,680
取扱い終了
返品不可
69218993TJ-02ホワイト
1,680
取扱い終了
返品不可
69219002TJ-03ベージュ
1,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする