TJ-01 手で自由に切れるクッションマット カーボーイ 69218984

 

TJ-01 手で自由に切れるクッションマット カーボーイ 69218984 TJ-01 手で自由に切れるクッションマット カーボーイ 69218984 TJ-01 手で自由に切れるクッションマット カーボーイ 69218984

手で自由に切れるクッションマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード69218984 品番TJ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

引っ張るだけでらくらくカット、切り目の入ったクッションマット!
6mm間隔にミシン目が入っているので、使いたい場所に合わせてサイズ調整が簡単にできます。
ハサミ不要!どこでも簡単にカットできます。
適度な伸縮性とクッション性を兼ねているので、使用する場所や物を軽い衝撃から守ります。

用途
食器や荷物の安定に。
食器棚や引き出し内などの滑り止めに。
工具箱やトランクなど様々な場所にご使用できます。
ブラック 材質PVC トラスコ品番855-2826 寸法(mm)457.2×1220 質量(g)450
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする