ELPA
ミニクリプトン球
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
定格電圧(V)
110
電球の種類
ミニクリプトン球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230114
GKP-H100H(C)
E17
100
クリア
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
81956473
GKP-H100H(W)
-
-
-
オープン
¥
512
¥
563
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください