曜日別特売

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 - LAMP(スガツネ工業)

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

用途配線グロメット適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ライトグレー種類グロメット内容量1個
全11種類を絞り込む
質量(g)
記号
11種類すべて表示中
注文コード
品番
パネルサイズ(mm)
質量(g)
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69234637T-266541168×348E
290
289
318(税込)
当日出荷
55487697T-266541368×347G
290
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487706T-266541268×348F
290
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
55487715T-266540968×6814D
570
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487724T-266540868×6815C
570
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487733T-266540768×6813B
570
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
55487749T-266540668×6816A
570
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
55507988T-266541734×344K
190
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
55507997T-266541634×686J
370
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
55508006T-266541534×688I
370
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
55508015T-266541434×688H
370
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする