曜日別特売
T-2665413 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業) 55487697

T-2665413 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業) 55487697
T-2665413 防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品 LAMP(スガツネ工業) 55487697

防水・防塵フレームグロメットT-26654型 パネル単品T-2665413

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
質量(g)7
記号G
内容量1個注文コード55487697品番T-2665413
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。
これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。
他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。
各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。

仕様
Φ4~Φ10×10本
使用温度:-20 ℃~125 ℃
防水・防塵(IP65適合)
難燃材(UL94HB適合)使用
ハロゲンフリー材料使用
用途
配線グロメット
パネルサイズ(mm)
68×34
質量(g)
7
記号
G
適合
T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質
ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
色
ライトグレー
種類
グロメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする