曜日別特売

RW-054B スリムレインスーツ

RW-054B スリムレインスーツ - LEAD(リード工業)

「街でスマートに着こなす」をコンセプトで生まれたレインスーツ。
だぶつき感を軽減した細身のシェイプ、前立てはセンターオフセットタイプのファスナー、リフレクターやロゴは目立たなく配置し、ポケットは防水フラップではなく止水ファスナーのみ、質感のあるリップストップ生地、カラーリングとともに街に溶け込みやすいシンプルなデザインの軽量モデル。
透湿防水、メッシュの総裏、ベンチレーションなどユーザビリティにも優れています。

オリーブグリーン付属品着脱式フード、収納袋材質表地:ナイロン 100% ポリウレタンコーティング、メッシュ:ポリエステル100%、補強材:ポリエステル100% 600D OX内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69290953RW-054B/OG3L3L
11,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290962RW-054B/OGLL
11,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290978RW-054B/OGLLLL
11,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290987RW-054B/OGMM
11,000
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする