曜日別特売

RW-054C スリムレインスーツ

RW-054C スリムレインスーツ - LEAD(リード工業)RW-054C スリムレインスーツ - LEAD(リード工業)

「街でスマートに着こなす」をコンセプトで生まれたレインスーツ。
だぶつき感を軽減した細身のシェイプ、前立てはセンターオフセットタイプのファスナー、リフレクターやロゴは目立たなく配置し、ポケットは防水フラップではなく止水ファスナーのみ、質感のあるリップストップ生地、カラーリングとともに街に溶け込みやすいシンプルなデザインの軽量モデル。
透湿防水、メッシュの総裏、ベンチレーションなどユーザビリティにも優れています。

付属品着脱式フード、収納袋材質表地:ナイロン 100% ポリウレタンコーティング、メッシュ:ポリエステル100%、補強材:ポリエステル100% 600D OX内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69290996RW-054D/OR3L3Lオレンジ
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291005RW-054D/ORLLオレンジ
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291014RW-054D/ORLLLLオレンジ
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291032RW-054C/RC3L3Lライトカーキー
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291048RW-054C/RCLLライトカーキー
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291057RW-054C/RCLLLLライトカーキー
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291066RW-054C/RCMMライトカーキー
11,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
69291023RW-054D/ORMMオレンジ
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする