曜日別特売

0.3W1LEDランタンサーチライト

0.3W1LEDランタンサーチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)0.3W1LEDランタンサーチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)0.3W1LEDランタンサーチライト - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。

用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト材質ABSイエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×70×180保護等級防雨仕様(IP-X3相当)照度(Lx)ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時)電池寿命(連続時間)約72RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨仕様(IP-X3相当)内容量1個
注意
※電池は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
最大点灯時間
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291285LL83YL約210LEDランタン時約11lm(最大値)
サーチライト時約20lm(最大値)lx
約72単3形乾電池×4本
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291285
2021-06-27
用途: 暗所での作業時
その他業種

いろいろな使い方ができて便利です。明るさも充分です。
持ち手とその下の蓋部分との間隔が狭く、指の太い人が持つのは少々きついと思います。

対象商品 : 69291285
2018-10-19
用途: 停電時のマンション内活動に
その他業種

小さいながらも非常に明るい。ランタンとしても使え又懐中電灯にも使え災害時に重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする