3LED常夜灯

3LED常夜灯 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

長寿命の高輝度LED3灯使用で明るさ抜群です。お買得な2個パックもあります。常夜灯や装飾照明などにおすすめです。

口金E12質量(g)7消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×20×47灯数3灯電球の種類LED内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291556LE3BLブルー
266
取扱い終了
69291565LE3GRグリーン
266
取扱い終了
69291574LE3ORオレンジ
266
取扱い終了
69291583LE3RDレッド
266
取扱い終了
69291592LE3WHホワイト
266
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291574
2019-05-02
用途: 家の常夜灯
山本農園農・林・水産業

今までの電球からねじで帰るだけで良く明るく省エネが出来よかったです

対象商品 : 69291592
2018-12-29
用途: 夜の常夜灯

100均ショップでも常夜灯は売られていますが、100v 0.5W この常夜灯は、100V 0.2W と電気使用量が 1/2.5 と少なく、また明るさは5倍ぐらい明るく大変よい。他の常夜灯も変更したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする