曜日別特売
LE3WH 3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291592

 

LE3WH 3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291592
LE3WH 3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291592
LE3WH 3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291592
LE3WH 3LED常夜灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69291592

3LED常夜灯

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード69291592品番LE3WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥266

長寿命の高輝度LED3灯使用で明るさ抜群です。お買得な2個パックもあります。常夜灯や装飾照明などにおすすめです。

口金E12質量(g)7消費電力(W)0.2定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×20×47光源色ホワイト灯数3灯電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291574
2019-05-02
用途: 家の常夜灯
山本農園農・林・水産業

今までの電球からねじで帰るだけで良く明るく省エネが出来よかったです

対象商品 : 69291592
2018-12-29
用途: 夜の常夜灯

100均ショップでも常夜灯は売られていますが、100v 0.5W この常夜灯は、100V 0.2W と電気使用量が 1/2.5 と少なく、また明るさは5倍ぐらい明るく大変よい。他の常夜灯も変更したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする