YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
クリプトン球50W形
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
16
消費電力(W)
45
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
フロスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
クリプトン球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293367
R501750
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください