YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
シャンデリア球60W
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
用途
店舗などの装飾照明に最適
消費電力(W)
60
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69293692
C321760C
E17
97
11
32
クリア
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
69293708
C321760F
E17
97
11
32
フロスト
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69293717
C372660C
E26
100
19
37
クリア
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
69293726
C372660F
E26
100
19
37
フロスト
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください